CXTM25-50

Cilindro de plataforma

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXTM25-50
Rubix:751605355043
EAN:3618035656634
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de plataforma
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXTM25-50


El CXT está diseñado para carreras cortas (hasta 300mm) y aplicaciones de alta carga. El cilindro utiliza un cuerpo deslizante, que incorpora grandes barras guía que permiten una mayor capacidad de carga en comparación con deslizadores competitivos. El CXT está equipado con amortiguadores opcionales o ajuste de carrera. Está disponible una opción de cojinete lineal de bolas o cojinete deslizante de aleación de acero al carbono para aplicaciones que requieren actuación suave o cargas por impacto, respectivamente. La fuente de potencia es suministrada por un cilindro CQS, que se conecta mediante un acoplamiento flexible.
CXTM, Mesa con guía de precisión, Casquillos de deslizamiento

Información técnica


Atributos
Peso neto3400 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de plataforma
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
421,01 € Sin IVA
/ unidad
509,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días