Referencias

SMC:MGGMB20-75
Rubix:752100559043
fabricante:MGGMB20-75
EAN:3618035930703
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocojinete de deslizamiento, cilindro guiado; doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB20-75


El cilindro guiado serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGM, Cilindro con guía, Casquillos de deslizamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)108x232x55 mm
Peso neto2020 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocojinete de deslizamiento, cilindro guiado; doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
529,80 € Sin IVA
/ unidad
641,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días