PRA-DA-040-0160-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041437]

Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480041437
Rubix:799186111000
EAN:3666750028229
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480041437

Detalles de producto : PRA-DA-040-0160-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041437]


Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480041437
244,40 € Sin IVA
/ unidad
295,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días