CILINDRO ISO6432 D12 C15 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895798
Rubix:799083033000
fabricante:895798
EAN:3660338481000
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D12 C15 D M
Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | iso6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,34 € Sin IVA
/ unidad
52,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días