CD76E32-15-B 00120018

Cilindro Serie C76

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD76E32-15-B
Rubix:751617207043
fabricante:CD76E32-15-B
EAN:3618035444798
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD76E32-15-B 00120018


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x155x38 mm
Peso neto417 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
73,41 € Sin IVA
/ unidad
88,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días