CJ5B10SV-75

C(D)J5-S, Cilindro de aire, Doble efecto, Vástago simple, Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJ5B10SV-75
Rubix:799242257000
fabricante:CJ5B10SV-75
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJ5B10SV-75


La serie CG5-S es un cilindro de acero inoxidable que utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos, conforme a las normas de la FDA. La serie CG5-S puede desmontarse para reemplazar los sellos, lo que prolonga la vida útil del cilindro. Todas las partes externas son de acero inoxidable. Las superficies de los soportes de montaje han sido pulidas electrolíticamente, lo que las hace más lisas para evitar la acumulación de líquidos y residuos extraños. Se suministran tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas.

Cualidades

Cilindro CJ5-S de doble efecto, vástago simple Todas las piezas externas de acero inoxidable Diámetros (mm): 10, 16 Compatibilidad con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro de acero inoxidable
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
70,11 € Sin IVA
/ unidad
84,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días