CXSM32TF-25A 00120438

Cilindro de doble vástago

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CXSM32TF-25A
Rubix:751617418043
CXS-A, Dual Rod Cylinder with Air Cushion
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CXSM32TF-25A 00120438


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación (pick-and-place) precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXS-A, Cilindro con doble vástago y amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x142x102 mm
Peso neto1433 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,55 Sin IVA
/ unidad
429,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días