Referencias
SMC:MGJ10-5
Rubix:751611591043
fabricante:MGJ10-5
EAN:3618035929806

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro del vástago guía |
Documentos
Detalles de producto : MGJ10-5
El cilindro de vástago guía en miniatura de la serie MGJ es ideal para aplicaciones que requieren una elevada carga lateral y una gran precisión no rotacional (±0,1°). Los topes de goma son estándar. Se pueden montar dos interruptores automáticos con tan sólo 5 mm de carrera.
MGJ, Cilindro guiado miniatura
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x33x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro del vástago guía |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,49 € Sin IVA
/ unidad
182,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días