CXSM10-70

Cilindro de doble vástago CXS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM10-70
Rubix:752102050043
fabricante:CXSM10-70
EAN:3618035659222
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro70 mm
Tipocilindro guiado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM10-70


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento

Cualidades

-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x142x46 mm
Peso neto272 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro70 mm
Tipocilindro guiado
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Diámetro de escariado10 mm
221,43 € Sin IVA
/ unidad
267,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días