CJ2D10-15Z

Cilindro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CJ2D10-15Z
Rubix:799019879000
fabricante:CJ2D10-15Z
EAN:3618035763141
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro11.7 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJ2D10-15Z


Opciones de cilindro de aire redondo, simple/doble efecto, simple/doble vástago, no giratorio, montaje directo y regulador de velocidad incorporado.
Tamaños de orificio (mm): 6, 10 y 16.
Carreras de hasta 400 mm.
Numerosas tapas de cabezal y soportes de montaje disponibles de serie.
Ajuste fino de la posición del interruptor automático con sólo aflojar un tornillo.
Pueden montarse interruptores automáticos de estado sólido con indicación de 2 colores.
Parachoques de goma / Cojín de aire.
Numerosas opciones bajo pedido.
C(D)J2-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x102x12 mm
Peso neto28 g
Diámetro de cilindro11.7 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
28,98 € Sin IVA
/ unidad
35,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días