Referencias
IMI Norgren:RA/802050/M/200
Rubix:799008940000
fabricante:RA/802050/M/200
Documentos
Detalles de producto : RA/802050/M/200
Cualidades
-Altas prestaciones, estabilidad y fiabilidad
Las juntas de poliuretano garantizan un funcionamiento eficaz de baja fricción y una larga vida útil
Los interruptores pueden montarse a ras del cañón del perfil
Las juntas de poliuretano garantizan un funcionamiento eficaz de baja fricción y una larga vida útil
Los interruptores pueden montarse a ras del cañón del perfil
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,18 € Sin IVA
/ unidad
209,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días