Referencias
SMC:CXSL10-20
Rubix:751604561043
fabricante:CXSL10-20
EAN:3618035660525

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : CXSL10-20
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x92x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 181 g |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,38 € Sin IVA
/ unidad
318,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días