Referencias
SMC:MDUB32TF-20DMZ
Rubix:799249997000
fabricante:00752833

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
Documentos
Detalles de producto : MDUB32TF-20DMZ
El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en los cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirotación sin tener que usar un vástago con planos, lo que aumenta la vida útil de los rodamientos y los sellos.
Cualidades
•De simple acción, retorno por muelle/extensión, cilindro de placa
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Carreras hasta 20mm
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Carreras hasta 20mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro de placa |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,52 € Sin IVA
/ unidad
103,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días