CG1BN63TF-300Z
C(D)G1-Z, cilindro neumático, doble efecto, vástago único
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CG1BN63TF-300Z
Rubix:799236988000
fabricante:CG1BN63TF-300Z

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CG1BN63TF-300Z
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carreras hasta 1500 mm. Amplia gama de variaciones de cilindros y opciones de montaje.
Cualidades
Estándar: doble efecto vástago único Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100 Carreras desde 25mm hasta 1500mm Montajes: básico, con patas, brida frontal o trasera, muñón frontal o trasero, horquilla. Disponibles números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote. Con o sin fuelle de nailon o resistente al calor Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,64 € Sin IVA
/ unidad
199,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días