Referencias
SMC:ZCDUKQ16-30D
Rubix:799251257000
fabricante:00045937
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKQ16-30D
El ZCUK es un cilindro de montaje libre no rotativo para aplicaciones de vacío. El ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir que una almohadilla de vacío se instale en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de 2 a 50. La tubería en la tapa o en la varilla está disponible hacia el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de orificio.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,15 € Sin IVA
/ unidad
134,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días