Referencias
Festo:AEVC-25-25-A-P
Rubix:798191817000
fabricante:188171
EAN:4052568077563

Documentos
Detalles de producto : AEVC-25-25-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-25-25-A-P Sin dispositivo para detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=15 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 167,22 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro aevc de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,45 € Sin IVA
/ unidad
87,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días