DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R
Rubix:799265921000
fabricante:1792962
EAN:4052568248437
DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R Course=320 mm, Diamètre de piston=125 mm, Amortiguamiento=PPS : Amortiguamiento de fin de carrera neumático autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
811,70 € Sin IVA
/ unidad
982,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días