CRDSNU-20-80-P-A

Cilindro de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRDSNU-20-80-P-A
Rubix:798904258000
fabricante:8152563
EAN:4052568575861
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-20-80-P-A


Cilindro normalizado

Cualidades

  • Corrosion resistant against aggressive ambient conditions
  • Easy-to-clean design
  • Long service life thanks to optional dry-running seal
  • Wide range of variants for customised applications
  • Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro roundline
125,34 € Sin IVA
/ unidad
151,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días