Referencias
Festo:ESNU-12-10-P-A
Rubix:751120375113
fabricante:19260
EAN:4052568067168

Documentos
Detalles de producto : ESNU-12-10-P-A
Cilindro según ESNU-10-50-P-A basado en DIN ISO 6432 Para la detección de posición. Varias posibilidades de fijación, con y sin elementos de fijación adicionales. Con anillos de retención de tope. Carrera=50 mm, Diámetro del émbolo=10 mm, Rosca del vástago=M4, Amortiguación=P: Anillos de retención/ topes en ambos lados, Posición de montaje=cualquiera
Cualidades
- Wide range of variants for customised applications
- Good running performance and long service life
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76,25 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | esnu cilindro normalizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,30 € Sin IVA
/ unidad
53,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días