CDG1KBN20-200Z

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1KBN20-200Z
Rubix:799210254000
fabricante:CDG1KBN20-200Z
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro24 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1KBN20-200Z


La serie CG1 de cilindros neumáticos de precisión tiene 8 tamaños de diámetro y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente suave, permitir baja presión de arranque y un accionamiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•No rotativo, doble efecto, vástago simple
Tamaños de diámetro *: 20, 25, 32, 40, 50, 63
Recorridos estándar hasta 300mm
Alta precisión sin rotación
Funcionamiento a alta velocidad / larga vida útil
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x306x26 mm
Peso neto340 g
Diámetro de cilindro24 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
74,19 € Sin IVA
/ unidad
89,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días