Referencias
SMC:CDG5BN32TFSV-250
Rubix:799249644000
fabricante:00720422

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDG5BN32TFSV-250
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza rigurosa. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y otros productos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, soporte de pie, soporte de pivote
Aplicable a todos los diámetros del cilindro
Tipo: brida, soporte de pie, soporte de pivote
Aplicable a todos los diámetros del cilindro
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,93 € Sin IVA
/ unidad
210,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días