Referencias
Festo:DGTZ-GF-20-10-P-A
Rubix:799261493000
fabricante:8100607
EAN:4052568470777

Detalles de producto : DGTZ-GF-20-10-P-A
Cilindro de dos pistones DGTZ
Cualidades
Dimensiones compactas
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de doble pistón dgtz-gf-20-10-p-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,50 € Sin IVA
/ unidad
310,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días