Referencias

Documentos
Detalles de producto : C05-32-12-10
El actuador C05 está disponible en doble acción con diámetros Ø12 a Ø63mm y C05S en simple acción con diámetros Ø8 a Ø63mm. Con vástago de pistón de acero inoxidable y cuerpo anodizado resistente a la corrosión en una sola pieza, es ideal para operaciones de sujeción y bloqueo. Fuerzas de hasta 3000N.
Mercados:
• Industria diversa
• Manufactura diversa
• Procesamiento diverso
Características/Beneficios:
• Diseño en aluminio y acero inoxidable para resistencia a la corrosión
• Diseño compacto para facilitar la instalación
Aplicaciones:
• Sujeción, retención y bloqueo
• Adecuado para recintos cerrados
Datos técnicos generales:
• Normas internacionales : N/A
• Diámetros : Ø8, Ø12, Ø20, Ø32, Ø50 y Ø63mm
• Longitud de carrera : 4, 5, 10 y 25mm (solo carreras estándar)
• Versiones : doble acción (Ø12 a Ø63mm) / simple acción, retorno por muelle (Ø8 a Ø63mm)
• Amortiguación : N/A
• Detección de posición : N/A
• Instalación : el diseño compacto con orificios de montaje a través del cuerpo del cilindro facilita la instalación en espacios confinados.
• Posición de montaje : cualquiera
Datos de funcionamiento y ambientales:
• Medio de funcionamiento : para la mayor vida útil posible y un funcionamiento sin problemas debe utilizarse aire comprimido seco y filtrado según la clase de calidad 3.4.3 de ISO 8573-1:2010. Esto especifica un punto de rocío de +3°C para operación en interiores (para operación a temperaturas bajo cero debe seleccionarse un punto de rocío más bajo y recomendamos el uso de un secador en línea) y está en línea con la calidad de aire de la mayoría de los compresores estándar con un filtro estándar.
• Presión de funcionamiento : 10 Bar Máxima
• Temperatura de funcionamiento : -20°C a +70°C (temperatura estándar)
• Prelubricado : normalmente no es necesaria una lubricación adicional. Si se introduce lubricación adicional, debe continuarse.
• Resistencia a la corrosión : resistente a la corrosión
Especificación de materiales - Cilindro:
• Tapa frontal : Latón / Aluminio anodizado (Simple acción Ø50 a Ø63mm)
• Cuerpo del cilindro : Aluminio anodizado
• Vástago : Acero inoxidable
• Junta del vástago : NBR (caucho nitrilo)
• Cojinete del vástago : Latón + PTFE (politetrafluoroetileno) / Latón + Acero (Simple acción Ø50 a Ø63mm)
• Anillo de retención : Acero para muelles
• Resorte de retorno : Acero para muelles tratado superficialmente
Tipo de cuerpo: Cuadrado
Diámetro interior: 32, 20
Tamaño interior: 32 mm
Resistencia a la corrosión incluida: Sí
Tipo de amortiguación: -
Acción del cilindro: Doble efecto
Tipo de cilindro: No guiado
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Material de la tapa final: Latón
Fuerza de carrera de extensión: 480, -
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Longitud máxima de carrera: 10, 0,39
Opción de montaje: No
Temperatura de funcionamiento: -20 a 70, -4 a 158
Material del vástago del pistón: Acero inoxidable
Tamaño del puerto: G 1/8
Reparable: No
Fuerza de carrera de retracción: 415, -
Tipo de rosca del extremo del vástago: hembra
Especificaciones cumplidas: -
Carrera (mm): 10
Información técnica
| Diámetro de cilindro | 45 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro neumático compacto |
- Entrega estimada (15) días
