Referencias
SMC:C85N16-40S
Rubix:751605244043
fabricante:C85N16-40S
EAN:3618035493789

Documentos
Detalles de producto : C85N16-40S
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85-S/T, Cilindro ISO, simple efecto, Vástago simple
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 131 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | montaje: bisagra integrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,96 € Sin IVA
/ unidad
48,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días