C85N16-160C

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85N16-160C
Rubix:799255543000
fabricante:00128867
EAN:3618035494212
SMC ISO CYLINDER C85N16-160C

Resumen técnico

Tipomontaje: junta integrada
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85N16-160C


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto224 g
Tipomontaje: junta integrada
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro160 mm
62,64 Sin IVA
/ unidad
75,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días