AEVC-10-10-P

AEVC Cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-10-10-P
Rubix:798193182000
fabricante:188071
EAN:4052568076597
AEVC-10-10-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-10-10-P


Cilindro de carrera corta AEVC-10-10-P Sin posibilidad de detección Stroke=10 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Fuerza de retorno por muelle, retraído=3 N, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto20,79 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
46,43 € Sin IVA
/ unidad
56,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días