Referencias
Festo:DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R
Rubix:798989806000
fabricante:1775259
EAN:4052568247010

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática regulable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R 1775259
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1504 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,56 € Sin IVA
/ unidad
242,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días