CQ2WA32TF-20DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2WA32TF-20DZ
Rubix:799250904000
fabricante:00799181
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2WA32TF-20DZ


El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación.  Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Peso neto225 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
55,47 € Sin IVA
/ unidad
67,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días