Referencias
Festo:DFM-16-40-B-PPV-A-KF
Rubix:799256922000
fabricante:559461
EAN:4052568362645

Resumen técnico
| Tipo | festo 559461 guided drive dfm-16-40-b-ppv-a-kf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-16-40-B-PPV-A-KF
DFM-16-40-B-PPV-A-KF GUIDE CYLINDER
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo 559461 guided drive dfm-16-40-b-ppv-a-kf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminium wrought alloy; nbr seals; piston rod high-alloy stainless steel |
| Diámetro de escariado | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,54 € Sin IVA
/ unidad
489,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días