CDRA1BW63TF-100CZ

Actuador rotativo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDRA1BW63TF-100CZ
Rubix:799249153000
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDRA1BW63TF-100CZ


Actuador rotativo
Tamaños: 30, 50, 63, 80, 100
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0.2 a 5 s/90°.

Cualidades

Actuador rotativo tipo estándar
3 tipos de montaje disponibles
Extremo de vástago simple o doble disponible
Diámetros: 50mm ~ 100mm
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto2500 g
Tipoactuador rotativo
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
344,84 Sin IVA
/ unidad
417,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días