Referencias
Aventics:R402005833
Rubix:799186336000
fabricante:R402005833
EAN:3661475975353


Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : KHZ-DA-100-0025-O [R402005833]
La AVENTICS Series KHZ es un cilindro de carrera corta no estándar, ideal para espacios de instalación reducidos y que garantiza una integración fácil y segura en la maquinaria.
Cualidades
•Para aplicaciones con un espacio de instalación corto y estrecho
Vástago no giratorio mediante placa frontal
Vástago no giratorio mediante placa frontal
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,99 € Sin IVA
/ unidad
326,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días