ADVC-40-5-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-40-5-I-P-A
Rubix:798191834000
fabricante:188232
EAN:4052568148416
ADVC-40-5-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-40-5-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-40-5-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=5 mm, Piston diameter=40 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto279,5 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro5 mm
112,46 € Sin IVA
/ unidad
136,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días