MGGMB32TF-250

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGMB32TF-250
Rubix:799248044000
fabricante:00518179
EAN:3618035930437
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGMB32TF-250


El cilindro guiado de la serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Entre sus características se encuentran amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y la posibilidad de instalación de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o casquillos con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y elevada capacidad de carga.

Cualidades

•Cojinete deslizante
Excelente resistencia a la abrasión
Es posible el funcionamiento sin lubricación bajo cargas elevadas
Amortiguador y perno de ajuste son estándar
Disponible con carrera larga

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
692,91 € Sin IVA
/ unidad
838,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días