Referencias
Festo:AEVC-20-5-A-P-A
Rubix:798194240000
fabricante:188134
EAN:4052568077204

Documentos
Detalles de producto : AEVC-20-5-A-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-20-5-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=10 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadores flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 119,64 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,51 € Sin IVA
/ unidad
81,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días