Referencias
Festo:DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R
Rubix:799267231000
fabricante:1782826
EAN:4052568248130

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinders
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4714,4 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,50 € Sin IVA
/ unidad
496,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días