P1A-S020DS-0050

Hannifin Minitoma Serie P1A

Ver información técnica
Referencias
Parker:P1A-S020DS-0050
Rubix:751110010036
fabricante:P1A-S020DS-0050
brand logo
Resumen técnico
Tipop1a
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm

Detalles de producto : P1A-S020DS-0050


Minicilindros ISO 6432 P1A Diámetros de 10 a 25 mm, estándar ISO 4393 carreras de hasta 500 mm, hasta 1000 mm bajo pedido Los minicilindros ISO están disponibles en versiones de simple y doble efecto Amortiguación elástica o neumática ajustable para una mayor durabilidad Pistón magnético, vástago, tubo y tuercas de fijación de acero inoxidable de serie Nariz y base de aluminio anodizado Numerosas variantes como, cilindros con carrera especial, cilindros con vástago prolongado, cilindros con vástago pasante, cilindros para altas temperaturas, cilindros con junta de nariz de fluoroelastómero Conexiones neumáticas integradas, alimentación eléctrica en cada brida Gamas de módulos de guía H y U, kits de montaje, accesorios y sensores asociados también disponibles.

Información técnica


Atributos
Tipop1a
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,43 Sin IVA
/ unidad
98,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días