DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R
Rubix:799267244000
fabricante:1782831
EAN:4052568248185
DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R Carrera=250 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de final de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto7388 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
452,74 € Sin IVA
/ unidad
547,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días