AEVC-32-10-I-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-32-10-I-P
Rubix:798194263000
fabricante:188196
EAN:4052568077815
AEVC-32-10-I-P Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-32-10-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-32-10-I-P. Sin disposición para detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=22 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de taladros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x35x54 mm
Peso neto154,17 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,98 Sin IVA
/ unidad
94,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días