Referencias
Festo:AEVC-32-25-I-P
Rubix:798194264000
fabricante:188197
EAN:4052568077822

Resumen técnico
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-32-25-I-P
Cilindro de carrera corta AEVC-32-25-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del émbolo=32 mm, Fuerza de retorno del muelle, retraído=22 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de agujeros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 208,65 g |
|---|---|
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,14 € Sin IVA
/ unidad
104,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días