Referencias
Festo:AEVULQ-63-25-A-P-A
Rubix:798190886000
fabricante:157105
EAN:4052568123314

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-63-25-A-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-63-25-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=25 mm, Piston diameter=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1436,3 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,88 € Sin IVA
/ unidad
448,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días