Referencias
Festo:ADVULQ-20-10-P-A
Rubix:798192887000
fabricante:156687
EAN:4052568119409

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-20-10-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-20-10-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=10 mm, Piston diameter=20 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera, Mode of operation=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,91 € Sin IVA
/ unidad
178,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días