Referencias
SMC:CQ2B16-25DCM
Rubix:799255080000
fabricante:CQ2B16-25DCM

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B16-25DCM
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando que los interruptores automáticos sobresalgan y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Compatible con interruptores automáticos
Compatible con interruptores automáticos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,64 € Sin IVA
/ unidad
51,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días