JCDQ12-20 01490854

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCDQ12-20
Rubix:798628356000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQ12-20 01490854


Cilindro compacto de doble efecto y varilla simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
•Cilindro compacto, de doble efecto, vástago simple.
•Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras hasta 50 mm.
•Amortiguador de tope.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Imán: D (Integrado)
Montaje: Con orificio pasante (Estándar)
Diámetro: 12 mm
Tipo de rosca del puerto: rosca M
Carrera: 20 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector preconectado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Cantidad: 2 uds. (O ninguno en caso de no tener interruptor)

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
35,22 € Sin IVA
/ unidad
42,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días