Referencias
SMC:MGPM25-150Z
Rubix:798278618000
fabricante:MGPM25-150Z

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM25-150Z
El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
Cualidades
•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 228x93x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2177 g |
| Tipo | cilindro guía compacto |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,56 € Sin IVA
/ unidad
381,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días