ADVC-40-10-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-40-10-I-P-A
Rubix:798191835000
fabricante:188233
EAN:4052568148423
ADVC-40-10-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-40-10-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-40-10-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de taladros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto305 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
115,55 € Sin IVA
/ unidad
139,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días