MGPKAM50TF-50

MGPK (ø40 a ø50), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGPKAM50TF-50
Rubix:799236488000
fabricante:MGPKAM50TF-50
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGPKAM50TF-50


Cualidades

Diámetros (mm): 40, 50. Recorridos de hasta 200 mm. Disponibles con puertos superiores y laterales. Son posibles 4 tipos de montaje: superior, inferior, inferior con ranura en T y montaje trasero. El material de la placa es seleccionable: acero al carbono o aluminio. Los Auto switches se pueden montar en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,44 Sin IVA
/ unidad
455,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días