Referencias
SMC:JCDQ16-20
Rubix:799236309000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQ16-20
Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Cojín amortiguador. Los interruptores automáticos pueden montarse en 4 superficies.
Cualidades
Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Cojín amortiguador. Los interruptores automáticos pueden montarse en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,77 € Sin IVA
/ unidad
44,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días