CQ2WB32TF-10DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2WB32TF-10DZ
Rubix:798207261000
fabricante:CQ2WB32TF-10DZ
EAN:3618035682237
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2WB32TF-10DZ


El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación.  Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
C(D)Q2W, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
53,62 € Sin IVA
/ unidad
64,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días