Referencias
SMC:CP96SDB100-30C
Rubix:799023278000
fabricante:01332811

Documentos
Detalles de producto : CP96SDB100-30C
Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552.
Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes del cilindro: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes del cilindro: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
•Double acting, standard type, single or double rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke up to 2000mm
•Auto switch capable
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø100 mm
Stroke: 30
Rod Boot: w/o Rod Boot
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Heavy Duty Scraper: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Coil Scraper: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke up to 2000mm
•Auto switch capable
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø100 mm
Stroke: 30
Rod Boot: w/o Rod Boot
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Heavy Duty Scraper: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Coil Scraper: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None
Cualidades
-La ranura para los interruptores M9 y A9 y la ranura CNOMO están en los cuatro lados. Máximo cuatro lados, montaje deslizante
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 133 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Conexión | g 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,03 € Sin IVA
/ unidad
325,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días