Referencias
Festo:DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R
Rubix:799265919000
fabricante:1792963
EAN:4052568248444

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R Carrera=400 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguamiento=PPS: Amortiguamiento de fin de carrera neumático autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 795x245x240 mm |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
843,97 € Sin IVA
/ unidad
1021,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días